住商モンブラン
住商モンブランの シャツ・インナー
住商モンブランの 靴下
3D着圧ソックス(レディス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51308215
品番
CSK3000-10
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
立ち仕事のふくらはぎを段階着圧でサポート
サイズ
L
サイズ(cm)
24〜26
仕様
段階圧着、つま先リンキング、つま先補強、母趾球フィット、小趾球フィット、土踏まずアーチサポート、かかと補強
色
白
混率(%)
ポリエステル100
入数
1足
特性
抗菌・防臭加工
性別
女性用