3/22より値下げ!現場を応援

厨房シューズ 男女兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51308224 品番 TY-200
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598

滑りにくさはもちろん履き心地も良い軽量シューズ。

サイズ(cm)21.5 形状ローカット 種類作業靴 材質(底部)ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする