3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの コックシューズ/厨房靴
厨房シューズ 男女兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51308285
品番
TY-200
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,598
バスケットに入れる
滑りにくさはもちろん履き心地も良い軽量シューズ。
サイズ(cm)
24.5
色
白
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(底部)
ゴム
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー