厨房シューズ 先芯入り

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51308547 品番 TY-300
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

つま先に軽量樹脂芯を内蔵し安全性を重視した軽量シューズ。
調理場の水・油に対して「滑りにくさ」を追求した特殊デザインの靴底を使用。
軽量で疲れにくく、履き心地の良いクッション性。
ゆったり履ける3Eサイズ。
安全性を重視し、つま先を軽量ABS樹脂先芯で強化しています。
(JIS T8101 L級に対応)

サイズ(cm)22 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(底部)ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-02
用途:
厨房
株式会社HARU 様 (飲食業)

他の人の投稿にあったように靴底の接着剤が弱いかも?3週間くらいで水が染み6週間で剥がれてしまいました。

対象商品:
51308653
2020-06-12
用途:
生コン車の運転手

今回2回目の注文でした、1回目は長持ちしたので又買ったのですが今回は10日もたたない内に縁の接着が何か所も剥がれてきました。
もう2度と購入しません。

対象商品:
51308592
2017-06-14
用途:
食品工場

軽くてとても 履き心地が良いです。
グリップもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする