住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ メンズ エコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51309107
品番
7-659
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
白
サイズ
S
機能
制電素材
仕様
半ゴム
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
62〜72
総丈(cm)
100
ヒップ(cm)
104
生地
制電ツイル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
男性用
エコマーク認定番号
18 103 006