パンツ メンズ エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51309177 品番 7-659
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サイズ6L 機能制電素材 仕様半ゴム エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 股下(cm)78 ウエスト(cm)106〜114 総丈(cm)112 ヒップ(cm)131 生地制電ツイル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 性別男性用 エコマーク認定番号18 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする