パンツ 男女兼用 裾インナー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51312966 品番 7-591
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

デザインで選ぶ、ベーシックパンツ。

サイズS 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 仕様パンツ裾ネット(ゴム仕様)、内ポケット付 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 股下(cm)70 ウエスト(cm)63〜69 股上(cm)28 ヒップ(cm)102 生地制電双糸ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする