住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 男女兼用 裾インナー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51313018
品番
7-591
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
デザインで選ぶ、ベーシックパンツ。
色
白
サイズ
4L
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
パンツ裾ネット(ゴム仕様)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
98〜105
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
130
生地
制電双糸ツイル
性別
男女兼用