画像準備中

パンツ 男女兼用 裾インナー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ5L 注文コード51313027 品番7-591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品はサイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

デザインで選ぶ、ベーシックパンツ。

サイズ5L 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 仕様パンツ裾ネット(ゴム仕様)、内ポケット付 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 股下(cm)80 ウエスト(cm)106〜114 股上(cm)34 ヒップ(cm)135 生地制電双糸ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする