住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 男女兼用 裾インナー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
SS
注文コード
51313045
品番
7-592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
デザインで選ぶ、ベーシックパンツ。
色
サックス
サイズ
SS
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
パンツ裾ネット(ゴム仕様)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
57〜63
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
96
生地
制電双糸ツイル
性別
男女兼用