住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 男女兼用 裾フライス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51313325
品番
7-599
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
やや薄手なのに透けにくい、O157対応の抗菌加工済み。
色
白
サイズ
S
機能
制電素材
仕様
フライス仕様(パンツ)、内ポケット付き
混率(%)
ポリエステル90%、綿10%
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
63〜69
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
102
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用