パンツ 男女兼用 裾フライス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51313368 品番 7-599
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

やや薄手なのに透けにくい、O157対応の抗菌加工済み。

サイズ3L 機能制電素材 仕様フライス仕様(パンツ)、内ポケット付き 混率(%)ポリエステル90%、綿10% 股下(cm)78 ウエスト(cm)91〜97 股上(cm)33 ヒップ(cm)126 生地制電交織ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする