住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 男女兼用 裾フライス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
5L
注文コード
51313386
品番
7-599
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
やや薄手なのに透けにくい、O157対応の抗菌加工済み。
色
白
サイズ
5L
機能
制電素材
仕様
フライス仕様(パンツ)、内ポケット付き
混率(%)
ポリエステル90%、綿10%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
106〜114
股上(cm)
35
ヒップ(cm)
138
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用