フロストポリ手提げ袋ガゼットタイプ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 51313474 品番 TG-SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーキボックスやアレンジフラワーなど幅広の商品もすっぽり。

材質ポリエチレン(HDPEフロス) 半透明 マチ(mm)145 サイズSS 幅(mm)165 高さ(mm)165

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51313474
2025-12-04
用途:
観葉植物やアレンジメントの持ち帰り
B.bloom flower 様 (卸売・小売業)

マチが正方形なので鉢物やアレンジメントの収まりが非常に良いのと、フロストになっている所や、手提げ部分が長い所が他にはないデザインなのでとても良いです

対象商品:
51313456
2023-10-24
用途:
ケーキを入れる手提げ袋
製造業

しっかりした袋でマチも広く、袋の中には下敷きの紙が入っており高級感があり、大満足です。

対象商品:
51313456
2022-01-12
用途:
冷凍の商品の梱包
サービス業

水滴が付いても破れることなく、丈夫でたくさん入るので、安心して使用でき助かってます。

対象商品:
51313465
2019-03-07
用途:
ショッピング
製造業

ビニール袋では、直ぐに破けてしまいますが、丈夫で持ちやすいです。

対象商品:
51313465
2017-09-13
用途:
ギフト用
サービス業

30枚セットのものを複数購入しました。
開封時にすでに袋の外側に汚れ(ジャム?)が付着しているものが紛れているセットや、底に敷く台紙に1度濡れたものを利用したのか、すべて折れ目やゆがみ、シミがあるものなどがあるセットがありました。。
納品も1日予定から遅れたので、商品の在庫をかき集めて下さったのだと思いますが、残念です。

納品に関しては、発送遅れに由来する納品先変更などにも快く対応してくださり、感謝しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする