無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC12 適合機種BY35S、BY50S 注文コード51314323 品番BYB50S
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電圧・適合機種・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
適合機種BY35S、BY50S 付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1 幅(mm)66 質量(kg)バッテリ:約2.5 高さ(mm)104 種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 電圧(V)DC12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104 保管温湿度範囲-15〜50℃/10〜90%RH バッテリー容量(Ah)7 動作温湿度範囲0〜40℃/25〜85%RH 充電時間(時間)フル:12、90%:8 電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
交換用
医療・福祉・介護関連業

交換時期がきていたところに
10%OFFで安価に購入できて満足です。

2025-10-16
用途:
UPSのバッテリー交換
株式会社TAK-MI 様 (製造業)

UPSでエラーが出たためこちらを注文。発送も早く梱包も問題ない。
交換作業は丁寧なマニュアルがあり、その通りやって問題ない。エラーも消えた。
使用済みバッテリーはオムロンへ送れば引き取ってもらえる。
必要書類は同梱されている。また、オムロンのホームページからもダウンロードできる。
送料負担は必要だが、届いた箱にそのまま入れて送った。
箱も捨てなくて良いし、送料なんて処理費と思えば安いものです。

1人が参考にしています
2025-09-09
用途:
客先のUPSバッテリー劣化品の交換
卸売・小売業

納期が早くて助かります。
BYB50Sの方も納期短縮してもらえると嬉しいです。

対象商品:
51314323
2023-06-13
用途:
UPS
教育・研究機関

簡単にバッテリ交換できました。使用後のバッテリは送料の負担はありますが、オムロンが引き取ってくれるので安心です。

3人が参考にしています
対象商品:
51314323
2023-10-31
用途:
電子カルテの無停電装置バッテリ交換
ささクリニック 様

電子カルテの業者にお願いすると機械の買い替えと言われていた。ダメもとでモノタロウサイトを探していてびっくくり!バッテリお交換だけで済むと思わなかった。本当に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
19790618
2023-07-01
用途:
バッテリ交換
製造業

突然バッテリ異常が発生したため購入しました
直ぐに発送して頂けたので助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
51314323
2023-01-31
用途:
pcの常時接続、電圧低下の備えて
サービス業

2台使用しているうちの、1台にバッテリ交換時期とのメッセージが出まして、通常3年程度の使用期間のところ、5年使用しておりましたので、購入し交換いたしました。メーカーのHP
で交換方法を確認して行ったところ、特に特殊な工具も必要なく10分ほどで交換が終了し、以後問題なく使用しております。なお、交換したバッテリーの処分についてもメーカーで行ってもらえるとのことで、ゴミ処理の対応でも満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
19790618
2021-12-12
用途:
PCのバックアップ電源の電池
北浦和歯科診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

交換も簡単だし、使用済み電池も送料はかかりましたが、無料で引き取ってくれました。迅速に取引ができ商品も注文翌日には届きました。包装の箱が大きすぎる気がしました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする