無停電電源装置 BAシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 出力容量1000VA/800W 注文コード51314838 品番BA100R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥155,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は出力容量など3種類から選べます 他の種類を見る

常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。

入力電圧許容範囲(V)
<商用運転時>AC70V±2〜146V±2V (90% 未満の接続負荷時)、AC80V±2〜146V±2V (90% 以上の接続負荷時)
<Ecoモード時> 定格出力電圧±10%±2V
消費電力(W)
無負荷時通常20/最大60
定格負荷時通常91/最大146
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008
Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition
Windows NT4.0
Linux
出力電圧(V)
(商用運転時)100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2%
(バックアップ運転時) 100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2%
出力周波数(Hz)
(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5%
(バックアップ運転時) 50/60±0.5%
入力周波数(Hz)
同期運転時:50/60±5.5
、非同期運転時:39〜71
、ECOモード時:50/60±4.5
出力容量1000VA/800W コンセント出力(バックアップ) NEMA 5-15R×4個/端子台 バッテリーシール鉛バッテリーDC12V/9Ah/2個 入力プラグ端子台 運転方式常時インバータ給電方式 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能 付属品接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー 寸法(mm)438×315×85 質量(kg)13 規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応 温度範囲(℃)使用環境:0〜40、保管環境:-15〜40 最大電流(A)13 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A)10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×315×85 騒音値(dB)50 冷却方式強制空冷 出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点 湿度範囲使用環境:25〜85%RH(無結露)、保管環境:10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC100/110/115/120 バックアップ時間4分(800W) 発熱量(KJ/h)通常540/充電1080

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする