omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)本体
無停電電源装置 BAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力容量
750VA/600W
注文コード
51314856
品番
BA75T
参考基準価格(税別)
¥136,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
出力容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。
入力電圧許容範囲(V)
<商用運転時>AC70V±2〜146V±2V (90% 未満の接続負荷時)、AC80V±2〜146V±2V (90% 以上の接続負荷時)
<Ecoモード時> 定格出力電圧±10%±2V
消費電力(W)
無負荷時通常20/最大60
定格負荷時通常91/最大146
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008
Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition
Windows NT4.0
Linux
出力電圧(V)
(商用運転時)100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2%
(バックアップ運転時) 100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2%
出力周波数(Hz)
(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5%
(バックアップ運転時) 50/60±0.5%
入力周波数(Hz)
同期運転時:50/60±5.5
、非同期運転時:39〜71
、ECOモード時:50/60±4.5
出力容量
750VA/600W
コンセント出力
(バックアップ) NEMA 5-15R×4個/端子台
バッテリー
シール鉛バッテリーDC12V/9Ah/2個
入力プラグ
端子台
運転方式
常時インバータ給電方式
機能
自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能
付属品
接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー
寸法(mm)
128×345×215
質量(kg)
12.5
規格
ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応
温度範囲(℃)
使用環境:0〜40、保管環境:-15〜40
最大電流(A)
9.6
定格入力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
定格出力電流(A)
7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×345×215
騒音値(dB)
50
冷却方式
強制空冷
出力波形
(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS-232C)/接点
湿度範囲
使用環境:25〜85%RH(無結露)、保管環境:10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
相数
入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)
切替時間(秒)
無瞬断、商用直送:無瞬断
定格出力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪
6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)
AC100/110/115/120
バックアップ時間
6分(600W)
発熱量(KJ/h)
通常540/充電1080
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません