無停電電源装置 BN-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力容量(VA/W)1000/900 注文コード51314874 品番BN100TQ4
参考基準価格(税別)¥303,400 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は出力容量・内容量など91種類から選べます 他の種類を見る

UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。

用途
※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB 仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 寸法(mm)172×415×225 質量(kg)約21 タイプ据置型 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)172×415×225(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V)商用運転時:AC90±3〜114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3〜114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3〜110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 最大電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)10 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×415×225 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15〜50 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×8個 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 バッテリーシール鉛バッテリDC12V/9Ah/4個 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用温湿度範囲0〜40℃、25〜85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0〜40 寿命5年(長寿命) 接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m 保管温湿度範囲-15〜50℃、10〜90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60±4 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)8 無償補償期間(オンサイト保守・当営業日パック)4年 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±2〜118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2〜118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2〜113V±2V (高電圧感度設定時) 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC89±2〜118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2〜118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2〜113±2 (入力電圧感度高感度) 入力保護容量(A)20 バックアップ時間9分/最大負荷時:900W 発熱量(KJ/h)通常360/充電720 バッテリー数4個 入力電圧範囲(V)AC89±2〜118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2〜118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2〜113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W)1000/900 突入電流耐量:1000%1/4サイクル 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) 電池寿命(年)5(長寿命) 保存湿度(%RH)10〜90(無結露) ゴム足(mm)高さ:12

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする