無停電電源装置 BN-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力容量(VA/W)(工場出荷時)1125/1125、(プラグ交換時)1500/1350 注文コード51315364 品番BN150R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥192,900
この商品は出力容量・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。

対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008
Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition
Windows NT4.0
Linux
Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
Unix
VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1
VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)
(商用運転時) AC90±3〜114±3、AC84±3〜114±3、AC90±3〜110±3
(バックアップ運転時) AC100±6%
付属品縦置きスタンド、19インチラックサポートアングル、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C・USB)、20A用AC入力プラグ(NEMA L5-20P) 寸法(mm)438×437×87(2U) 質量(kg)(本体)21.5 タイプ据置型 規格ノイズ規制:VCCI クラスA、安全規格適合:UL1778/CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)(無負荷時)通常24/最大100、(定格負荷時)通常100/最大200 最大電流(A)20 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)15 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×437×87(2U) 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能、19インチラック対応、縦置き/横置き可能 コンセント出力(バックアップ)NEMA5-15R×6個 入力プラグ3P(NEMA5-15P) 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 DC12V/8.5Ah/4個 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) 使用温湿度範囲0〜40℃、25〜85%RH(無結露) 寿命5年(長寿命) 保管温湿度範囲-15〜50℃、10〜90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60±4 無償補償期間(無償保証サービス)3年 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±3〜118V±3V、AC84±3〜118V±3V、AC89±3〜113V±3V 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC89±3〜118V±3V、 AC84±3〜118V±3V、 AC89±3〜113V±3V 入力保護容量(A)25 バックアップ時間約4.5分 発熱量(KJ/h)通常360/充電720 出力容量(VA/W)(工場出荷時)1125/1125、(プラグ交換時)1500/1350 電池寿命(年)5(長寿命) ゴム足(mm)(高さ)14.5
注意
※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする