無停電電源装置 BU-RWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力容量1000VA/800W 出力容量(VA/W)- 注文コード51315477 品番BU100RWQ4
参考基準価格(税別)¥587,400 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は出力容量・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)
無負荷時通常50/最大100
定格負荷時通常120/最大180
出力電圧
商用運転時:100V mode:AC100V±3% 110V mode:AC110V±3%、 115V mode:AC115V±3% 120V mode:AC120V±3%
バックアップ時:100V mode:AC100V±3% 110V mode:AC110V±3%、 115V mode:AC115V±3% 120V mode:AC120V±3%
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008
Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition
Windows NT4.0
Linux
Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
Unix
VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1
VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力周波数(Hz)
商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%
バックアップ運転時:50/60±1
インターフェース
シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、
接点信号入力
寿命
期待:4〜5年(長寿命)
周囲温度20℃の場合
充電時間(時間)
8
バッテリ増設時:24
波形歪
100V mode: 6%以下 110V mode:9%以下、115V mode: 13%以下 120V mode:17%以下
(整流負荷、定格出力時)
付属品縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、サポートアン 質量(kg)約20 タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 寸法(mm)438×474×87(2U) 定格電流(A)10 最大電流(A)12 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A)10 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×474×87(2U) 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×6個 入力プラグNEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ:DC12V/8Ah×3個 出力容量1000VA/800W 相数入力:単相2線、出力:単相2線 使用温湿度範囲0〜40℃、25〜85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15〜50℃、10〜90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4msec.以内 入力周波数(Hz)50/60±4 無償補償期間- 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 入力電圧許容範囲(V)AC75±4〜143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4〜143±4(90%以上の接続負荷時) 起動電圧範囲(V)AC70±4〜146±4 入力保護容量(A)15 バックアップ時間7分以上 発熱量(KJ/h)通常432/最大648 出力容量(VA/W)-

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする