クレーンスケール(吊りはかり/検定品)

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)500 注文コード51315653 品番KL-HS-Q-05-K/15-16区
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はひょう量など24種類から選べます 他の種類を見る

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。

種類クレーンスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)500 目量(kg)0.5 質量(kg)約12 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 適合地域鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る)、沖縄県 種別15-16区 オプション・フォークリフト用アタッチメント・移動用台車 高さ(mm)448 使用温度範囲(℃)-10〜+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51315678
2022-05-21
用途:
コイル材の重量確認

検定品だけあって正確に重量が計られました。
在庫が無く注文してからだいぶ待ちましたが、満足な製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする