無停電電源装置 BU-REシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51316283 品番 BU100RE
参考基準価格(税別)¥333,600 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
消費電力(W)
無負荷時通常35/最大90
定格負荷時通常110/最大160
出力電圧
商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%
バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、
Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition
Windows NT4.0
Linux
Mac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
Unix
VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1
VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力周波数(Hz)
(商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5
(バックアップ運転時)50/60±0.5
インターフェース
シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン
接点信号入出力
寿命
期待:8年(超長寿命)
周囲温度20℃の場合
付属品縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 寸法(mm)434×462×85(突起部含まず) 質量(kg)約18.5 タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 定格電流(A)10 最大電流(A)12 定格入力電圧(V)AC100、110、115、120 定格出力電流(A)10 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×462×85(突起部含まず) 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグ3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ:DC12V/7.2Ah×3個 出力容量1000VA/800W 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 使用温湿度範囲-10〜55℃、10〜90%RH(無結露) 保管温湿度範囲-20〜55℃、10〜90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断 入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40〜70 充電時間(時間)12 無償補償期間- 定格出力電圧(V)AC100、110、115、120 入力電圧許容範囲(V)AC75±2〜143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2〜143±2(90%以上の接続負荷時) 波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2〜146±2 入力保護容量(A)15 バックアップ時間6分(800W) 発熱量(KJ/h)通常396/最大594 出力容量(VA/W)- ゴム足(mm)(高さ)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする