定格入力電圧(V)AC100
出力容量500VA/300W
出力容量(VA/W)500/300
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×4個
バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W
入力プラグ形状:NEMA5-15P
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)1.8
機能電源ノイズ/サージ保護機能
付属品接続ケーブル(USB 2.2m)、ゴム足
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●シリアル通信(USB)(インタフェース形状)[Bコネクタ]
寸法(mm)92×285×165
質量(kg)約4.5
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)92×285×165(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大25、定格負荷時:通常20/最大30(内部)
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%
最大電流(A)定格入力電圧時:5.5/最小入力電圧時:6.5
定格出力電流(A)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×285×165
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15〜40
冷却方式自然空冷(ファン無)
出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±0.1
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリDC12V/7.2Ah/1個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲0〜40℃/25〜85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0〜40
保管温湿度範囲-15〜40℃/10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)7
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
切替時間(秒)10msec.以内
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
無償補償期間(無償保証延長サービスパック)4年
入力電圧許容範囲(V)標準電圧感度:AC86±3〜114±3V、高電圧感度:AC95±3〜108±3V
波形歪25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
起動電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3〜114±3、高電圧感度:AC95±3〜108±3
入力保護容量(A)10
発熱量(KJ/h)通常72/充電108
バッテリー数1個
入力電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3〜114±3、高電圧感度:AC95±3〜108±3
突入電流耐量:1000%2.5サイクル
切替時間出力:10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露)
電池寿命(年)4〜5(長寿命)
保存湿度(%RH)10〜90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約0.8