無停電電源装置 BYシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力容量350VA/210W 出力容量(VA/W)350/210 仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●シリアル通信(USB)(インタフェース形状)[Bコネクタ] 注文コード51316703 品番BY35S
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は出力容量・仕様・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS

定格入力電圧(V)AC100 出力容量350VA/210W 出力容量(VA/W)350/210 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×4個 バックアップ時間6分/最大負荷時:210W 入力プラグ形状:NEMA5-15P 運転方式常時商用給電方式 電源コード(m)1.8 機能電源ノイズ/サージ保護機能 付属品接続ケーブル(USB 2.2m)、ゴム足 仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●シリアル通信(USB)(インタフェース形状)[Bコネクタ] 質量(kg)約4.5 種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)92×285×165(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大25、定格負荷時:通常20/最大30(内部) ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6% 最大電流(A)定格入力電圧時:4/最小入力電圧時:4.8 定格出力電流(A)3.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×285×165 騒音値(dB)40以下 保存温度(℃)-15〜40 冷却方式自然空冷(ファン無) 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±0.1Hz 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリDC12V/7.2Ah/1個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能 相数単相2線(アース付) 使用温湿度範囲0〜40℃/25〜85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0〜40 保管温湿度範囲-15〜40℃/10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah)7 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60Hz±4Hz 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 無償補償期間- 入力電圧許容範囲(V)標準電圧感度:AC86±3〜114±3V、高電圧感度:AC95±3〜108±3V 波形歪25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) 起動電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3〜114±3、高電圧感度:AC95±3〜108±3 入力保護容量(A)10 発熱量(KJ/h)通常72/充電108 バッテリー数1個 入力電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3〜114±3、高電圧感度:AC95±3〜108±3 突入電流耐量:1000%2.5サイクル 切替時間出力:10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) 電池寿命(年)4〜5(長寿命) 保存湿度(%RH)10〜90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51316728
2019-09-12
用途:
PCのバックアップ電源にて使用

価格とサイズが良好です。同製品を5台所有しており問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
51316728
2019-08-01
用途:
電気機器の試験
小山電気管理事務所 様 (サービス業)

1.充電量が分からない
2.持ち運んで、AC電源なしで使用する場合の取説が良く分からない

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする