Puig Risers

Puig Risers

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種【BMW】G310R (2021-2023)【HONDA】CB750 HORNET (2023-2023),NC750X (2021-2023)【KAWASAKI】VERSYS 650 (2022-2023),Z400 (2022-2022),Z650RS (2022-2023)【SUZUKI】GSX-S125 (2022-2023),GSX-S950 (2021-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】MT-03 (2020-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2020-2020),TRACER 700 GT (2020-2020),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023) 注文コード51335788 品番3672P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合車種3種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 適合車種【BMW】G310R (2021-2023)【HONDA】CB750 HORNET (2023-2023),NC750X (2021-2023)【KAWASAKI】VERSYS 650 (2022-2023),Z400 (2022-2022),Z650RS (2022-2023)【SUZUKI】GSX-S125 (2022-2023),GSX-S950 (2021-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】MT-03 (2020-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2020-2020),TRACER 700 GT (2020-2020),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする