Puig/プーチ ヘリテージ レバー | 9996
Puig (プーチ)
ヘリテージ レバー | 9996
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51340916
品番
9996N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ブラック
適合車種
【HONDA】CMX 1100 REBEL (2021-2023),CMX 500 REBEL (2017-2023),CMX 500 REBEL S (2020-2022),REBEL 500 SE (2021-2021)【INDIAN】SCOUT (2015-2023),SCOUT BOBBER (2018-2023)【KAWASAKI】VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022)【TRIUMPH】BONNEVILLE BOBBER (2017-2023),BONNEVILLE BOBBER BLACK (2020-2020),BONNEVILLE SPEEDMASTER (2021-2023)【YAMAHA】SCR950 (2017-2023),XV950 (2014-2021),XV950 RACER (2014-2021),XV950R (2014-2021)