GRANCISCO
GRANCISCOの ワーキングウェア
GRANCISCOの トップス
GRANCISCOの 秋冬 トップス
ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51344836
品番
GC-W501
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。
用途
快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
101
混率(%)
表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
61
機能
通気性/ストレッチ性/吸汗速乾/保温性