GRANCISCO
GRANCISCOの ワーキングウェア
GRANCISCOの ボトムス
GRANCISCOの 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51345046
品番
GC-W513
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。
用途
快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。
種別
カーゴパンツ
色
ブラック
サイズ
SS
混率(%)
表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
71
機能
通気性/ストレッチ性/吸汗速乾/保温性
ヒップ(cm)
95
渡幅(cm)
29.5
裾幅(cm)
14.5