GRANCISCO
GRANCISCOの ワーキングウェア
GRANCISCOの トップス
GRANCISCOの 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51345344
品番
GC-W587
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。
用途
軽さと保温性を両立した、高性能中綿使用の防寒ベスト
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
62
機能
軽量/保温性/防寒/ストレッチ性/吸汗速乾