GRANCISCO
GRANCISCOの ワーキングウェア
GRANCISCOの トップス
GRANCISCOの 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ブラック
注文コード
51345369
品番
GC-W587
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。
用途
軽さと保温性を両立した、高性能中綿使用の防寒ベスト
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
112
混率(%)
表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
66
機能
軽量/保温性/防寒/ストレッチ性/吸汗速乾