防寒ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51345475 品番 GC-W587
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。

用途軽さと保温性を両立した、高性能中綿使用の防寒ベスト 種別ベスト オリーブ サイズ5L 胸囲(cm)132 混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)51 着丈(cm)72 機能軽量/保温性/防寒/ストレッチ性/吸汗速乾

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする