スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 防寒長靴/防寒安全長靴
レディース防寒ロングブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51345780
品番
ST-5855
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
お洒落で温かい防寒ブーツです。
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
24(目安)
機能
防寒
靴タイプ
ブーツ