GERRY
GERRYの 服飾小物
GERRYの ベルト 服飾小物
GERRY ステッチベルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51346069
品番
160953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トリプルステッチが映えるカジュアルベルト!
用途
一般作業、レジャー
材質
表裏:合成皮革
色
ブラウン
サイズ
フリー
型番
GR-702
注意
※本製品は、水分、汗、摩擦等により色落ちする場合がありますのでご了承ください。
※合成皮革は、時間の経過と共に劣化し剥離してくる特性があります。
※保管方法はできるだけ湿気を避け乾燥状態で保管してください。