チャンピオン(Champion)
チャンピオン(Champion)の シャツ・インナー
チャンピオン(Champion)の ボトムス インナー
チャンピオン(Champion)の トランクス・ボクサーブリーフ
チャンピオン ストレッチボクサーブリーフ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51346184
品番
165753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
立体設計ポーチによる抜群の安定感とムレない爽快感!吸汗速乾機能と高い伸縮性に加え、通気性に富んだメッシュ素材を採用!
用途
肌着・靴下
色
黒
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
型番
CM6EY202
機能
通気性・吸汗速乾・伸縮性
注意
※濃色の場合は濡れた状態や強い摩擦により合成皮革や他のものに色移りする恐れがありますので、お取扱いにご注意下さい。
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。
※色物は他の物と一緒に洗わないで下さい。
※洗濯後は速やかに形を整えて乾燥させて下さい。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※ゴムおよびプリント部へのアイロンはお避け下さい。