GERRY
GERRYの シャツ・インナー
GERRYの ボトムス インナー
GERRYの トランクス・ボクサーブリーフ
GERRY ボクサーブリーフ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51346410
品番
192122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ストレッチ、速乾性に優れた万能快適インナー!
用途
肌着・靴下
色
カモフラカーキ
サイズ
M
混率(%)
身生地ポリエステル95、ポリウレタン5
型番
G22BB-002
機能
ストレッチ性・速乾性
注意
※濃色の場合は濡れた状態や強い摩擦により合成皮革や他のものに色移りする恐れがありますので、お取扱いにご注意下さい。
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。
※色物は他の物と一緒に洗わないで下さい。
※洗濯後は速やかに形を整えて乾燥させて下さい。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※ゴムおよびプリント部へのアイロンはお避け下さい。