チャンピオン(Champion)
チャンピオン(Champion)の シャツ・インナー
チャンピオン(Champion)の 靴下
チャンピオン ショートソックス3足組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3足)
注文コード
51346918
品番
155783
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
柔らかなフィット感と足底クッションの心地良い着用感
用途
肌着・靴下
材質
ポリエステル・綿・その他
色
シルバーグレー
サイズ(cm)
25〜27
型番
CMSCH302
機能
クッション性
入数
1組(3足)
指タイプ
通常
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。
※洗濯ネットのご使用をおすすめします。