OUTDOOR
OUTDOORの シャツ・インナー
OUTDOORの 靴下
アウトドア クォーターソックス3足組
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
51347024
品番
191316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
快適なクッション性!快適な履き心地!
用途
肌着・靴下
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
アソート
サイズ(cm)
25〜27
型番
A313
機能
クッション性
入数
1組(3足)
指タイプ
通常
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。
※洗濯ネットのご使用をおすすめします。