フルーツオブザルーム
フルーツオブザルームの シャツ・インナー
フルーツオブザルームの 靴下
フルーツオブザルーム スニーカー靴下3足組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
51347076
品番
191921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
履き口のブランドロゴがポイント!スニーカーソックス
用途
肌着・靴下
材質
ポリエステル・綿・その他
色
アソート
サイズ(cm)
25〜27
型番
18343800
入数
1組(3足)
指タイプ
通常
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。
※洗濯ネットのご使用をおすすめします。