TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の シャツ・インナー
TULTEX(タルテックス)の 靴下
タルテックス フルレングスソックス4足組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(4足)
注文コード
51347094
品番
161043
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌防臭効果付き!4足組でお買い得です!
用途
肌着・靴下
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン
色
グレー
サイズ(cm)
25〜27
型番
A402
機能
抗菌防臭
入数
1組(4足)
指タイプ
通常
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。
※洗濯ネットのご使用をおすすめします。