ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.フェザールーデリ.カラーB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
Dark-SILVER
注文コード
51347356
品番
147001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
『軽さ、うれしい。身体も心もあたたかく!』
軽くてあたたかい"ダウンジャケット”みたいなトートバッグ。
使いやすい触り心地。
大人っぽさのある光沢感&高級感のあるつくり。
材質
表地: ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
色
Dark-SILVER
質量(g)
約300(柄差および若干の個体差がございます)
機能
軽量
ポケット
外側両側ファスナー付き、内側3箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
35×23×16.5