付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集じんパック質量(kg)ブロワー:約2.4、バキューム:約3.4(電池込)電圧(V)36集塵容量(L)約30風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)100風速(km/h)ブロワー:219標準作業時間(TURBOモード)ブロワー:約28分、バキューム:約26分、(ECOモード)ブロワー:約55分、バキューム:約50分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ブロワー:98×18×29、バキューム:125×27×29