147304 LT.トール.フェザーカラーA ルートート 51347505

LT.トール.フェザーカラーA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
mat-KHAKI
内容量1個注文コード51347505品番147304
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

『軽さ、うれしい。』
軽くて暖かい"ダウンジャケット”みたいなトートバッグ。
持ち手が長めで肩掛けしやすい。
カラダにフィットしやすい形状です。
落ち着いたカラーで合わせやすく、なじみやすい!

材質表地: ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウンmat-KHAKI質量(g)約400(柄差および若干の個体差がございます)機能軽量ポケット外側両側ファスナー付き、内側2箇所寸法(幅W×高さH)(cm)38×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする