ルートート
CJ.テイクアウェイルー.タープL-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ORANGE
BLACK
SILVER
ORANGE
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51347557
品番
678504
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
『sharing happy and smaile』 take away ROOでおいしいを運べば、みんなハッピー&スマイルに!
材質
ポリエチレン 持ち手:ポリエステル
色
ORANGE
質量(g)
約180
ポケット
外側1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
48×23.5×6.5