着用例

MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347679 MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347679 MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347679 MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347679 MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347679 MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347679

MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51347679 品番MG002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。
裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途軽作業、デリバリー セット内容パンツのみ チャコール サイズL 質量(g)300(Lサイズ基準) 股下(cm)74 機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK 腰廻り(cm)78〜88 材質(表面/裏面)ポリエステル100%(ePTFEラミネート)/ポリエステルメッシ 適応身長(cm)168〜178 耐水圧(mmH2O)30000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする