ネグロス電工
ネグロス電工の 背抜き手袋
ネグロス電工の 天然ゴム 背抜き手袋
作業用手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51347785
品番
CRGN15-S
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ストレッチ素材でしっかり手にフィット!
点検や簡単な補修作業などの軽作業に最適。
ニトリルゴムコーティング加工による高いグリップ力。
15ゲージ
色
ブラック
サイズ
S
入数(双)
1
機能
ストレッチ性、耐切創、耐突刺、耐引裂
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.2
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
18
色(バンド)
ネイビー
ゲージ数
15
耐摩耗性
4
耐切創性
1、ENISO:X
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2