UPレノマ ヘルシー 健康スリッパ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51347898 品番 RPAA1902RE
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

UP renomaの健康スリッパ。足裏にあたる所の凹凸のツブツブが程よく足裏を刺激。土踏まずの所は盛り上がりが足裏にフィットして気持ちいい。M〜XLサイズと豊富なサイズ展開ですので、足のサイズに合わせやすい。

材質表:綿、中板:PVC、底:EVA樹脂 レッド サイズM サイズ(cm)約22.5〜24 標準質量(g/片足)115 外寸(cm)24 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51347898
2025-12-29
用途:
庭履き
農・林・水産業

サイズを心配していましたが、やはり小さめで、履けないことはないが、履き具合が悪い。見た目は赤色がきれいです。通販はやはり、サイズをしっかりチェックすることが大事だと改めて反省しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする