UPレノマ ヘルシー 健康スリッパ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51347907 品番 RPAA1903BL
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

UP renomaの健康スリッパ。足裏にあたる所の凹凸のツブツブが程よく足裏を刺激。土踏まずの所は盛り上がりが足裏にフィットして気持ちいい。M〜XLサイズと豊富なサイズ展開ですので、足のサイズに合わせやすい。

材質表:綿、中板:PVC、底:EVA樹脂 ブルー サイズL サイズ(cm)約24〜25.5 標準質量(g/片足)135 外寸(cm)26 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51347898
2025-12-29
用途:
庭履き
農・林・水産業

サイズを心配していましたが、やはり小さめで、履けないことはないが、履き具合が悪い。見た目は赤色がきれいです。通販はやはり、サイズをしっかりチェックすることが大事だと改めて反省しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする