拭けるキッチンスリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード51348090 品番AAAA2036BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タマゴをホールドするようにあなたのかかとを優しく包むカップイン設計で安定感のある履き心地。横の動きに対して足がズレにくいのでキッチンなどの立ち仕事にぴったりのヒールタイプスリッパ。低反発入りインソールで履きやすく、底は丈夫で滑りにくい。甲は汚れてもサッと拭けるポリウレタン仕様です。

材質甲:ポリウレタン、レーヨン、中敷・サイド:綿、底:EVA樹脂 ブラウン サイズM サイズ(cm)約23〜24.5 標準質量(g/片足)90 外寸(cm)26.5 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする