挿シこむ薄型携帯スリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51348099 品番 AAAN1901BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カバンの中にサッと挿しこめる薄型タイプの携帯スリッパ。持ち運びやすく出張や旅行などに便利。折り畳みタイプではないの左右を重ねてサッと収納できます。前が閉じているのでビジネスやフォーマルな場所にもご利用頂けます。底がEVA素材でインソールにはクッションが入っているので、底つき感や床からの冷えも感じにくい仕様です。甲にもクッション性があり適度な伸縮素材なので足に馴染みやすい。洗えるので繰り返し使えて衛生的。3サイズ展開で幅広い層でご利用頂けます。

付属品収納袋 材質表:ポリエステル、底:EVA樹脂 ニット ブラック サイズM サイズ(cm)約22.5〜24.5 標準質量(g/片足)45 外寸(cm)26.5 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする