レイジースマホホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51348178 品番 BS-LSHA-BE78
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・スマホをホルダーに固定することで、手に持たずに長時間楽しむことができます。
・フレキシブルアームとボールヘッドを動かすことで、目線に合わせた調整が可能です。
・取り付け部・スマホホルダーには滑り止めのゴムが付いております。
・動画鑑賞やゲーム、撮影、配信、Web会議などにご利用いただけます。
・カラーバリエーションは5種類ございます。

用途スマートフォンやタブレットを固定して、手で持たずに動画鑑賞などをする際に使用します。 材質ABS樹脂 全長(mm)(フレキシブルアーム)780 ブルー 質量(g)177 ベース幅(mm)55 ベース奥行(mm)82 開口幅(mm)(クリップホルダー)120
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする